Hoja de sierra E-Cut Long-Life

Número de artículo: 63502184250
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 63502184250
EAN / GTIN 4014586390635
Número del fabricante 63502184250
Número L L00010 4283
Fabricante/responsable C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Descripción

Descripción:

  • Hoja de sierra E-Cut Long-Life
  • bimetálica con dientes fijos para todo tipo de madera, cartón yeso y materiales plásticos. Excelente vida útil, alta calidad de corte y buen progreso del trabajo. Extremadamente robusto, insensible incluso a los clavos en la madera (hasta aprox. Ø 4 mm), mampostería, etc
  • Forma corta y muy estrecha para los huecos más pequeños

Característica:

  • Ancho 10 mm
  • Largo 30 mm
  • Soporte SL
  • PU 50 uds