• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Hoja de sierra E-Cut Long-Life

Número de artículo: 63502160240
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Hoja de sierra

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 63502160240
EAN / GTIN 4014586386720
Número del fabricante 63502160240
Número L L00010 2230

Descripción

Descripción:

  • Hoja de sierra E-Cut Long-Life
  • bimetálica con dientes de madera engastados para todo tipo de madera, cartón yeso y materiales plásticos. Excelente vida útil, alta calidad de corte y buen progreso del trabajo. Extremadamente robusta, insensible incluso a los clavos en la madera (hasta aprox. Ø 4 mm), mampostería, etc
  • Anchura media, forma entallada para una velocidad de corte óptima y un buen arranque de virutas

Característica:

  • Anchura 35 mm
  • Longitud 50 mm
  • Soporte SL
  • PU 10 uds