Hoja de sierra de carburo

Número de artículo: 63502125230
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 63502125230
EAN / GTIN 4014586389523
Número del fabricante 63502125230
Número L L00010 2636
Fabricante/responsable C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Descripción

Descripción:

  • Hoja de sierra de carburo
  • Para cortar las juntas de las baldosas dañadas. También para cortar ranuras en yeso, hormigón de gas y materiales de construcción similares, así como para limpiar y repasar las juntas de la cubierta de la barra. No es adecuado para juntas de epoxi o cemento muy duras. La alternativa económica a las herramientas de diamante
  • Diseño extrafino. Anchura de corte aprox. 1,2 mm. Segmentado, ideal para trabajar en las esquinas y en los bordes sin cortar en exceso

Característica:

  • Ø 75 mm
  • Soporte SL
  • PU 5 uds