Puerta de seguridad sin carril de protección Versión a partir de 01-2010

Número de artículo: 63502
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
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
Tipo de producto Accesorios para escaleras

Identificación y clasificación

Número de artículo 63502
EAN / GTIN 4031405635029
Número del fabricante 063502
Número L L90110 298
Fabricante/responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Descripción

Descripción:

  • SEGÚN DIN EN ISO 14122-4
  • Se cierra automáticamente
  • Material: Aluminio brillante
  • Montaje sencillo
  • Dimensión ajustable del espacio libre aprox. 520-560 mm
  • Las bisagras de la puerta izquierda o derecha son posibles

Característica:

  • Entrada/salida: Puerta de fusible
  • Material: Aluminio
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta