Destornillador acodado

Número de artículo: 6340690
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
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
Modelo acodadas
Longitud de los lados 29 mm; 74 mm
Longitud de varilla 74 mm
Ancho de llave, Para tornillos hexagonales internos 4 mm
Tipo de producto Destornilladores
Material acero bonificado.
Norma DIN ISO 1173
Longitud total 74 mm
Accionamiento No disponible
Salida de velocidad Para tornillos hexagonales internos

Identificación y clasificación

Número de artículo 6340690
EAN / GTIN 4010886634066
Número del fabricante 6340690
Número L L60160 4192
Fabricante/responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descripción

Descripción:

Acero al GEDORE vanadio 61CrSiV5, medidas 0,7 y 0,9 mm pavonado, hasta medida 12 galvanizado, a partir de medida 14 cromado
* no estandarizado

Característica:

  • Forma de la hoja: Hexagonal
  • Anchura total [mm]: 29 mm
  • Altura total [mm]: 4 mm
  • Longitud total [mm]: 74 mm
  • Longitud de la hoja: 74 mm
  • Longitud de la hoja 2: 29 mm
  • Material: 61CrSiV5
  • Superficie: galvanizado
  • Anchura entre planos [mm]: 4,0
  • Aislamiento 1000 V: no
  • protección antivuelco [mm]: no
  • antimagnético: no
  • Diseño baja chispa: no
  • Mango disponible: no
  • Tapa giratoria: no
  • Cabeza esférica: no
  • Capuchón de impacto: no
  • Probado por unidad: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no