• El artículo no se puede pedir debido a los precios faltantes.

Llave de gancho, DIN 1810 forma A, 180-195 mm

Número de artículo: 6335690

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por Unidad (incl. IVA)
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
Modelo forma recta
Tipo de producto Llave de gancho
Material acero al cromo-vanadio
Superficie Manganeso-fosfatado
Longitud total 465 mm
Juego no
Accionamiento Mango
Salida de velocidad Para tuercas de ranura

Identificación y clasificación

Número de artículo 6335690
EAN / GTIN 4010886633564
Número del fabricante 6335690
Número L L60160 2558
Fabricante/responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descripción

Descripción:

Ejecución según DIN 1810 forma A
De acero al vanadio GEDORE 31CrV3, fosfatada al manganeso

Característica:

  • Anchura total [mm]: 130 mm
  • Altura total [mm]: 15 mm
  • Longitud total [mm]: 465 mm
  • Anchura del cabezal 1 [mm]: 14,3 mm
  • Material: 31CrV3
  • Superficie: manganeso fosfatado
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 180-195
  • Anchura/Ø de la espiga: 6,0 mm
  • Altura del muñón: 5,0 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no