Hay una alternativa para este artículo

Mango transversal Haptoprene, 1/4 pulgada

Número de artículo: 633020
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
No disponible
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Cuadrado de accionamiento: 1/4

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cuadrado de accionamiento 1/4 pul
Longitud total 160 mm
Tipo de producto Llave de vaso

Identificación y clasificación

Número de artículo 633020
EAN / GTIN 4045197724199
Número del fabricante 633020
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

La selección del material y el forjado especial garantizan un funcionamiento óptimo y una vida útil prolongada.
Mango transversal de forma ergonómica con superficie de Haptoprene de agarre firme y núcleo de plástico resistente a los golpes. Varilla de aleación especial al cromovanadio. Superficie niquelada y cromada.

Norma:

Resistente carraca de acero macizo de forma corta y delgada. Especialmente adecuado para el uso en espacios reducidos. Con soporte para los dedos ergonómico en el extremo del mango. En ángulo de 15°.

Idóneo para:

Insertos accionados a mano.