{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Entrada de lubricante refrigerante | Sin entrada de lubricante refrigerante | |
| Salida de lubricante refrigerante | Sin salida de lubricante refrigerante | |
| Lubricante refrigerante | no | |
| Interfaz en el lado de la máquina | CM 1 | |
| Forma constructiva | corto/a | |
| Tipo de producto | Adaptador de portaherramientas | |
| Material | acero | |
| Tratamiento de la superficie | material endurecido | |
| Contenido | 1 ud. |
| Número de artículo | 63301021001 | |
| EAN / GTIN | 4014586223704 | |
| Número del fabricante | 63301021001 | |
| Número L | L00010 4024 | |
| Fabricante/responsable | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de |