{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Entrada de lubricante refrigerante | Sin entrada de lubricante refrigerante | |
| Salida de lubricante refrigerante | Sin salida de lubricante refrigerante | |
| Lubricante refrigerante | no | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina; Lado de la pieza | |
| Tipo de asiento | Cono Morse CM; Sujeción roscada | |
| Forma de asiento | Cono Morse | |
| Diseño de asiento | Tamaño nominal sin dimensiones sin refrigeración | |
| Tamaño de asiento, sin dimensiones | 3 | |
| Tipo de alojamiento | Espiga | |
| Interfaz en el lado de la máquina | CM 1 | |
| Forma constructiva | corto/a | |
| Interfaz | Punto de separación 1; Punto de separación 2 | |
| Tipo de producto | Adaptador de portaherramientas | |
| Material | acero | |
| Tratamiento de la superficie | material endurecido | |
| Contenido | 1 ud. |
| Número de artículo | 63301014007 | |
| EAN / GTIN | 4014586178165 | |
| Número del fabricante | 63301014007 | |
| Número L | L00010 3583 | |
| Fabricante/responsable | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de |