Placa base de fijación al suelo para escaleras fijas acero galvanizado

Número de artículo: 63253
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
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
⌀ de perforación 13 mm
Anchura 120 mm
Altura 370 mm
Campo de aplicación universal
Tipo de producto Ángulo de fijación al suelo

Identificación y clasificación

Número de artículo 63253
EAN / GTIN 4031405632530
Número del fabricante 063253
Número L L90110 13
Fabricante/responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descripción

Descripción:

  • 120 x 120 mm, para montaje en el suelo de la escalera
  • Agujero: Ø13 mm
  • Nuevo: Longitud 370 mm, se puede acortar en el sitio si es necesario

Característica:

  • Material: Acero galvanizado
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta