{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Diámetro de sujeción | 6 mm | |
| Con escalón cilíndrico (parte frontal) | sí | |
| Material | acero | |
| Superficie | pavonado/a | |
| Con rosca | sí | |
| Ejecución de la superficie de apriete | forma lisa | |
| Perfil de sujeción | Forma redonda | |
| Tipo de producto | Pinza de sujeción |
| Número de artículo | 63207103009 | |
| EAN / GTIN | 4014586177922 | |
| Número del fabricante | 63207103009 | |
| Número L | L00010 1104 | |
| Fabricante/responsable | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de |