• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Mandril de pinza

Número de artículo: 63206065005
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Pinza portapieza

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 63206065005
EAN / GTIN 4014586177502
Número del fabricante 63206065005
Número L L00010 515

Descripción

Descripción:

  • Pinza
  • Para mandriles de pinza y péndulo y adaptadores de rosca
  • M4 (DIN 352, DIN 371), M6 (DIN 357, DIN 376)

Característica:

  • Ø 4,5 mm
  • cuadrado 3,4 mm