• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Limas de media caña Con aglomerante cerámico 16 x 150

Número de artículo: 632
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Lima de acabado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 632
EAN / GTIN 9003170006323
Número del fabricante 632

Descripción

Descripción:

El lima semirredonda se utiliza especialmente para el mecanizado eficiente de herramientas en la industria de la madera y la maquinaria. Los archivos de carburo de silicio se utilizan principalmente para herramientas de carburo o carburo-punta y tienen un color gris-verde. La naranja se utiliza principalmente para todos los tipos de aceros y acero fino. Debido a los diferentes tamaños de grano, también puede elegir su herramienta individualmente para su aplicación.

Característica:

  • Forma: 9040 LIMA MEDIA CANA
  • Vs /max: 35 m/s..
  • Especificación: CFEIN
  • Dimensión (D x L): 16 x 150 mm
  • Diámetro: 16 mm
  • Grosor: 150 mm
  • Tamaño del grano: 400

Ventaja:

  • Aplicación individual
  • Mejores resultados
  • Surtido amplio

Aplicación:

  • Para el mecanizado de herramientas de acero, acero fino y carburo en la industria de la madera y la maquinaria
  • Color verde gris: Para herramientas de carburo o con punta de carburo Coloración naranja: Principalmente para todo tipo de aceros y acero fino