{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Diámetro del filo, mín. | 24 mm | |
| Configurable | no | |
| Tolerancia diámetro del filo | tolerancia del fabricante | |
| Nombre del producto (tipo) | H | |
| Material de corte | HSS | |
| Longitud útil | 50 mm | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Procedimiento de mecanizado | Taladrado al máximo | |
| Tipo de producto | Fresa de corona |
| Número de artículo | 63133240052 | |
| EAN / GTIN | 4014586613536 | |
| Número del fabricante | 63133240052 | |
| Número L | L00010 2013 | |
| Fabricante/responsable | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de |