Sierra de metal duro para tubos con soporte QuickIN PLUS

Número de artículo: 63131434010
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Tipo de producto Lochsäge

Identificación y clasificación

Número de artículo 63131434010
EAN / GTIN 4014586334417
Número del fabricante 63131434010
Número L L00010 2053
Fabricante/responsable C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Descripción

Descripción:

Sierra de metal duro para tubos con soporte QuickIN PLUS; Con punta de carburo con una vida útil óptima cuando se utiliza en material de tuberías y superficies curvas con espesores de pared de hasta 4 mm.; Dimensiones métricas, profundidad de corte 4 mm.

Característica:

Profundidad de corte 4 mm; Perforación Ø 34 mm