• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Brocas HM Ultra con adaptador QuickIN

Número de artículo: 63127767010
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Sierra de corona

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 63127767010
EAN / GTIN 4014586353302
Número del fabricante 63127767010
Número L L00010 1867

Descripción

Descripción:

  • Broca HM Ultra Core con soporte QuickIN
  • Máxima vida útil de la herramienta y excelente rendimiento de corte. Dimensiones métricas, profundidad de corte 75 mm

Característica:

  • Profundidad de corte 75 mm
  • Taladro-Ø 22 mm