Brocas HM Ultra con adaptador QuickIN

Número de artículo: 63127137017
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Material de corte: HM
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
⌀ nominal DC 63 mm
Material de corte HM
⌀ de broca 63 mm
Profundidad de corte 35 mm
Tipo de producto Sierra de corona

Identificación y clasificación

Número de artículo 63127137017
EAN / GTIN 4014586240503
Número del fabricante 63127137017
Número L L00010 807
Fabricante/responsable C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Descripción

Descripción:

  • Broca HM Ultra Core con soporte QuickIN
  • Máxima vida útil de la herramienta y excelente rendimiento de corte. Dimensiones métricas, profundidad de corte 35 mm

Característica:

  • Profundidad de corte 35 mm
  • Ø de la broca 63 mm