• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

5 hojas de lijar adhesivas 125 mm P 40,mad+met, SXE

Número de artículo: 631226000
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
Tipo de producto Hoja abrasiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 631226000
EAN / GTIN 4007430430793
Número del fabricante 631226000
Número L L01750 1124

Descripción

Descripción:

  • Papel abrasivo de gran calidad con dispersión semiabierta y alta potencia de arranque de virutas para un aspecto de lijado homogéneo
  • Para enchapados, madera maciza, poliéster, chapas de acero y de acero fino, metales NF, metales ligeros
  • P.ej. para lijar frentes de armario y laterales enchapados, lijar piezas de muebles recubiertas de láminas y con cantos de adhesivo termofusible, rectificado decorativo de chapas de acero fino, rectificado de reparación y desbarbado de cortes de chapa

Característica:

  • Diámetro: 125 mm
  • granulación / granulometría: P 40
  • Unidad de venta: 5