Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada, Ancho de llave: 3,5mm

Número de artículo: 631029 3,5
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
2.235 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Cuadrado de accionamiento: 1/4
  • Material: Acero al cromo-vanadio

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Ancho de llave 3,5 mm
Cuadrado de accionamiento 1/4 pul
⌀ lado de salida 6,2 mm
Longitud 25 mm
Perfil de salida Vaso de 6 caras
Material Acero al cromo-vanadio
Superficie cromado
Tipo de producto Vaso

Identificación y clasificación

Número de artículo 631029 3,5
EAN / GTIN 4062406060299
Número del fabricante 631029 3,5
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

De acero forjado de alta calidad, interior avellanado para un ajuste rápido de las cabezas de tornillo.
Los anchos de llave de tolerancia estricta con perfil HT-drive protegen las cabezas de tornillo y las tuercas. De pared delgada para trabajar incluso en zonas estrechas.
Cuadrado interior con taladro según DIN 3120-D 6,3.

Norma:

DIN 3124-S

Material:

Acero al cromo vanadio, cromado.

Nota:

Insertos para llaves de vaso de 6 caras GARANT y HOLEX también disponibles en pulgadas (GARANT: n.° 631032; HOLEX: n.º 631022).