• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Juego de brocas/cinceles SDS-plus 5 piezas

Número de artículo: 630477000
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
Tipo de producto Cincel

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 630477000
EAN / GTIN 4007430123930
Número del fabricante 630477000
Número L L01750 1146

Descripción

Descripción:

  • Máxima velocidad de perforación gracias a la reducción de la fricción y transmisión mejorada del golpe gracias a la geometría especial de los filos en el cabezal de perforación en forma de cincel
  • Punta de centrar estable y duradera para perforar con precisión
  • Power Breakers causan micro-fisuras en el material para un avance de perforación mucho más rápido
  • Las fases de refuerzo aumentadas reducen la probabilidad de enganche en golpes de refuerzo
  • Geometría de hélice de 2 espirales de gran volumen con refuerzo del núcleo para un transporte rápido del polvo de perforación y una máxima seguridad contra rotura
  • Para perforar en hormigón, mampostería, piedra natural, granito
  • Compuesto de respectivamente 1 broca para martillo Ø 6x160 mm, 8x160 mm, 10x160 mm, 1 cincel puntiagudo 250 mm y 1 cincel plano 250x 20 mm