• Estimados Clientes, el sábado 24 de octubre de 2026, de 09:00 a aproximadamente las 11:00, realizaremos trabajos de mantenimiento en la eShop. Durante este tiempo, la visualización de precios podría estar temporalmente limitada. ¡Gracias por su comprensión!

3000 tira de clavos, D34° unidos con papel 3.1 x 90mm anilla BL

Número de artículo: 630156000
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Longitud de clavo máx. 90 mm
Diámetro de clavo 3,1 mm
Tipo de clavo Clavos con cabeza de clavija
Tipo de producto Clavos

Identificación y clasificación

Número de artículo 630156000
EAN / GTIN 4061792235175
Número del fabricante 630156000
Fabricante/responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Descripción

Descripción:

Almacenamiento de papel para un procesamiento sin residuos
Clavos de tira con inclinación de 34°
Eurocódigo 5