• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Disco abrasivo 125x20x20 mm, 60 N, CZr,esmeril.doble

Número de artículo: 629089000
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
Tipo de producto Muela para esmeriladora

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 629089000
EAN / GTIN 4007430201867
Número del fabricante 629089000
Número L L01750 878

Descripción

Descripción:

  • Para rectificar acero para herramientas
  • Grano fino (60 N): adecuado para el rectificado fino de aceros templados y sin templar, p.ej. brocas espirales, atornilladores, cinceles, cuchillas, formones de carpintero, escoplos
  • Grano grueso (36 P): adecuado para el rectificado plano de aceros templados y sin templar, p.ej. atornilladores, cinceles, cuchillas.

Característica:

  • Diámetro x espesor x diámetro: 120 x 20 x 20 mm
  • Adecuado para: DS 125 / DS W 3150
  • granulación / granulometría y dureza: 60 N.