Corona universal Ø 80 x 60 mm

Número de artículo: 628985000
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo 628985000
EAN / GTIN 4061792263413
Número del fabricante 628985000
Número L L01760 101926
Fabricante/responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Descripción

Descripción:

Ideal para electricistas, soladores, fontaneros, montadores de calefacción, carpinteros de obra y ebanistas
Los dientes dotados de metal duro garantizan un corte agresivo y limpio.
Diseño de geometría de diente específico para una alta velocidad de corte y una larga vida útil
Se puede utilizar de forma muy flexible, incluso en diferentes materiales: madera blanda, aglomerado, madera contrachapada, MDF, placas de plástico y plastificadas, bloques de yeso, hormigón celular, ladrillos y bloques huecos.