Cinta de seguridad autoadh. hasta 5 kg / longitud 2,8m

Número de artículo: 628964000
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
Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Número de artículo 628964000
EAN / GTIN 4061792190047
Número del fabricante 628964000
Número L L01760 23
Fabricante/responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descripción

Descripción:

  • Cinta de seguridad para una fijación fácil y segura de la correa de sujeción con anillo en D (628963000) en la herramienta
  • Cinta de silicona flexible autoadhesiva para la creación rápida y fácil de conexiones resistentes
  • Alta seguridad de conexión gracias a la red de fibra de vidrio integrada resistente a la rotura
  • Si es necesario, la cinta se puede quitar de la herramienta sin dejar ningún residuo
  • Certificado según el estándar de seguridad internacional ANSI/ISEA 121-2018
  • Encontrará más productos para la protección contra caídas en la gama de accesorios de Metabo para seguridad laboral

Característica:

  • Máx. Peso de seguridad: 5 kg