• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Hoja de lijar 230 x 280 mm, P 120, metal, metales no ferrosos, Professional

Número de artículo: 628624000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 50 Piezas
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
Tipo de producto Papel abrasivo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 628624000
EAN / GTIN 4061792008588
Número del fabricante 628624000
Número L L01750 1445

Descripción

Descripción:

  • Papel de lijar de alta calidad con dispersión densa
  • Producto universal para el lijado de perfiles. A través de una base de algodón de máxima flexibilidad, se logra una capacidad de adaptación óptima a la pieza de trabajo.
  • Para el tratamiento de metales, metales no ferrosos

Característica:

  • Dimensiones: 230 x 280 mm
  • granulación / granulometría: P 120