Llave de espigas regulable recta, ⌀ nominal de espiga: 1,5mm

Número de artículo: 628600 1,5
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
872 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ nominal de espiga (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo 758
Denominación del fabricante 758
⌀ nominal de espiga 1,5 mm
Longitud L 115 mm
Separación de pitones regulable a 7 mm - 40 mm
acodado no
recta
anchura ajustable
Tipo de producto Llave de espigas

Identificación y clasificación

Número de artículo 628600 1,5
EAN / GTIN 4020772040475
Número del fabricante 40477
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Ejecución:

Acero especial, cantos rectificados con precisión, revenido en el tono pavonado; con espiga fija.

Aplicación:

Para tuerca de dos agujeros.

Nota:

⌀ de espiga = ⌀ nominal de espiga − 0,1 mm. Campo de tolerancia h12.