Fresa MD, WRC 122570 / 6 - Alu

Número de artículo: 628377000
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
Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Tipo de producto Fresa angular

Identificación y clasificación

Número de artículo 628377000
EAN / GTIN 4007430228543
Número del fabricante 628377000
Fabricante/responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descripción

Descripción:

  • Fresa de metal duro con dentado de aluminio especial para el tratamiento de materiales de virutas largas, blandas, como aluminio y plásticos. El dentado de aluminio permite un gran volumen de virutas y una alta capacidad de desprendimiento de virutas con un comportamiento de marcha regular.
  • Ejemplos de aplicaciones: desbarbar, tratamiento de contornos, tratamiento de superficies, fresar en lugares de difícil acceso, tratamiento en ángulos agudos.
  • Para el tratamiento de superficies, contornos y radios

Característica:

  • Longitud de trabajo: 25 mm
  • Longitud total: 70 mm
  • Ø de cabeza: 12 mm
  • Ø de mango: 6 mm
  • dentado: Dentado de aluminio