5 hojas para sierras de sable ″heavy metal″ 150 x 1,1 mm

Número de artículo: 628255000
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
Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Tipo de producto Hoja de sierra de sable

Identificación y clasificación

Número de artículo 628255000
EAN / GTIN 4007430192677
Número del fabricante 628255000
Fabricante/responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descripción

Descripción:

  • Estables, precisas, para aplicaciones extremas, hojas para sierras de sable grosor > 1,0 mm

Característica:

  • Modelo: Cónico / fresado
  • Espesor: 1,1 mm
  • Conforme a Bosch Tipo: S 926 BEF
  • Longitud total: 150 mm
  • Diseño de materiales: BIM
  • Idoneidad del material: Chapa 3-8 mm / tubos y perfiles Ø 20-100 mm / para equipos de corte de tuberías / para trabajos de demolición y renovación / para cortes rectos, precisos y especialmente limpios
  • Descripción del producto: Estable, preciso, para uso intensivo, hojas de sierra de sable > 1,0 mm de espesor
  • Unidad de venta: 5
  • paso de dientes: 1,4+ 1,8 mm/ 14+18 TPI