Hoja de sierra ″precision cut wood - professional″, 254x30, D60 DI 5° neg.

Número de artículo: 628222000
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
⌀ hoja D 254 mm
⌀ de perforación 30 mm
adecuado para material Holz
Cantidad de dientes 60
Tipo de producto Hoja de sierra circular

Identificación y clasificación

Número de artículo 628222000
EAN / GTIN 4007430190345
Número del fabricante 628222000
Número L L01760 100626
Fabricante/responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descripción

Descripción:

  • Gama de aplicaciones muy amplia en madera
  • Resultados muy buenos y limpios en cortes longitud. y transv.en madera blanda y dura
  • Perfectamente apropiadas para madera maciza y laminada, planchas de virutas en bruto, revestidas o enchapadas, MDF, materiales compuestos
  • Necesita una potencia más elevada de la sierra circular
  • Vida útil especialmente alta gracias a la mejor calidad de metal duro y dientes finamente rectificados
  • Cortes precisos, poco ruidosos y de vibraciones minimizadas gracias a las ranuras de expansión cortadas con láser (y parcialmente ornamentos láser), así como hojas principales cortadas con láser de acero de la más alta calidad
  • Alojamiento de perforación secundario en hojas para sierras circulares con Ø 216, 250, 254 y más de 300 mm

Característica:

  • Diámetro x ancho de corte x diámetro: 254 x 2,4 x 30 mm
  • Adecuado para: KS 254 Plus / KGS 254 M / KGS 254 Plus / KGS 254 i Plus
  • Material: HW/CT
  • ángulo de desprendimiento: 5° neg.
  • Espesor de la hoja del vástago: 1,8 mm
  • Embalaje: Cartón
  • cantidad de dientes: 60
  • Forma del diente: Herramienta