Broca para madera inserción hexagonal CrV 6x97 mm

Número de artículo: 627989000
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
6 mm
Longitud total 97 mm
Tipo de producto Broca para madera

Identificación y clasificación

Número de artículo 627989000
EAN / GTIN 4007430066695
Número del fabricante 627989000
Número L L01760 101747
Fabricante/responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descripción

Descripción:

  • Para aplicar en madera dura y blanda, madera contrachapeada, tableros de madera aglomerada, etc.
  • Broca helicoidal de acero de gran calidad, templado, con punta de centrado
  • Similar a DIN 7487

Característica:

  • Longitud de trabajo: 60 mm
  • Diámetro: 6 mm
  • Longitud total: 97 mm
  • Unidad de venta: 1