• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Hoja para sierras de cinta 1810x13x0,35 mm A6

Número de artículo: 627643000
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
Tipo de producto Cinta de sierra metálica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 627643000
EAN / GTIN 4007430414229
Número del fabricante 627643000

Descripción

Descripción:

  • Acero al carbono con puntas de dientes templadas por inducción
  • Muy económicas gracias a su larga vida útil
  • Hoja para sierra de cinta adecuada para: Bs 0633 grosor de la hoja para sierra de cinta: 0,5 mm adecuada para cortes circulares con el dispositivo de corte circular 6.30843

Característica:

  • Adecuado para: Sierras de cinta / BS 5370 / sierras de cinta / BS 5378
  • Dimensiones: 1810 x 13 x 0,35 mm
  • Idoneidad del material: Para cortes largos y rectos / madera / materiales similares a la madera / plásticos
  • paso de dientes: A6 diente de gancho