Destornillador de 6 caras, con mango transversal, Hexágono: 2mm

Número de artículo: 627447 2
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
149 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Hexágono (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Hexágono 2 mm
Longitud de cuchilla cortante 60 mm
Longitud total 105 mm
Perfil de salida Vaso de 6 caras
Material mango Elastómero
Superficie cromado
Tipo de producto Destornilladores

Identificación y clasificación

Número de artículo 627447 2
EAN / GTIN 7610733287383
Número del fabricante PB 1206.2-60

Descripción

Ejecución:

Mango transversal de forma ergonómica con recubrimiento de elastómero agradable al contacto con la piel y núcleo de polipropileno tenaz y a prueba de golpes. Varilla de aleación especial PB Swiss Tools con la mayor dureza posible y una elasticidad especial. Superficie cromada. Tam. 4 − 10 con salida lateral.