Destornillador de 6 caras, con mango transversal y cabeza esférica, Hexágono: 4mm

Número de artículo: 627421 4
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Hexágono (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud de cuchilla cortante 130 mm
Longitud total 183 mm
Perfil de salida Destornillador de 6 caras
Tipo de producto Destornilladores

Identificación y clasificación

Número de artículo 627421 4
EAN / GTIN 3662424074899
Número del fabricante 84TZSA.4
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Ejecución:

Mango transversal de varios componentes, de forma ergonómica. Varilla de acero al silicio, fosfatada, con cabeza esférica. Mango en forma de T con salida lateral.