Destornillador acodado de 6 caras, brazo largo y corto, con cabeza esférica cromado, Hexágono: 1,5mm

Número de artículo: 627370 1,5
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
231 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Hexágono (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Material: Aleación especial PB Swiss Tools

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Hexágono 1,5 mm
Material Aleación especial PB Swiss Tools
Longitud de los lados 82×6 mm
Perfil de salida Destornillador de 6 caras
Superficie cromado sobre níquel
Cabeza esférica en el brazo largo
Ángulo de 100 grados
Brazo corto
Modelo largo
Tipo de producto Destornilladores

Identificación y clasificación

Número de artículo 627370 1,5
EAN / GTIN 7610733218967
Número del fabricante 2212.L 1,5

Descripción

Ejecución:

Con mango acodado, cabeza esférica aplicable hasta una inclinación de 30°. Aleación especial PB Swiss Tools, con la mayor dureza posible y una resistencia especial.
Superficie niquelada y cromada.

Aplicación:

Gracias al brazo corto y el ángulo de 100° se pueden alcanzar también las zonas de difícil acceso.