• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Broca de pala para madera 26 x 152 mm

Número de artículo: 627323000
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
Tipo de producto Bit de broca espiral

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 627323000
EAN / GTIN 4007430066947
Número del fabricante 627323000
Número L L01750 239

Descripción

Descripción:

  • Broca para madera fabricada de acero cualitativo de gran calidad con punta de centrado para un centrado muy preciso y dos filos laterales para taladrar de forma rápida y sin astillas en madera blanda, tableros de aglomerado, madera contrachapeada, materiales de construcción ligeros, etc.
  • El vástago hexagonal de 1/4″ (6,35 mm) encaja en los portabrocas convencionales y en los alojamientos E 6,3

Característica:

  • Diámetro: 26 mm
  • Longitud total: 152 mm
  • Unidad de venta: 1