Llave acodada hexagonal, larga niquelado, Hexágono: 1,5mm

Número de artículo: 627323 1,5
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
301 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Hexágono (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Material: Acero al cromo-vanadio

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Hexágono 1,5 mm
Material Acero al cromo-vanadio
Longitud de los lados 91,5×15,5 mm
Perfil de salida Destornillador de 6 caras
Superficie niquelado
Modelo largo
Tipo de producto Destornilladores

Identificación y clasificación

Número de artículo 627323 1,5
EAN / GTIN 4062406377113
Número del fabricante 627323 1,5
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Con mango acodado; cabeza esférica aplicable hasta una inclinación de 30°.
Acero al cromo vanadio, completamente templado (tenaz), superficie niquelada.