• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Disco abrasivo de láminas 76 mm P 80, F-ZK

Número de artículo: 626876000
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
Tipo de producto Muela abrasiva a láminas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 626876000
EAN / GTIN 4061792174269
Número del fabricante 626876000
Número L L01750 189

Descripción

Descripción:

  • Adecuado para el rectificado basto y medio en todo el sector metalúrgico, Inox, acero, hierro fundido y chapa de acero
  • Recubrimiento laminar alto sobre discos de fibra de vidrio
  • Potencia abrasiva uniformemente alta
  • Rectificado refrigerado
  • Bajo nivel de ruido
  • Aspecto uniforme del rectificado; rectificado cómodo con muy pocas vibraciones
  • Especialmente adecuado para el tratamiento de Inox
  • Velocidad máxima de trabajo 80 m/s, discos abrasivos de láminas en modelo inclinado, ángulo de ataque 7-9°

Característica:

  • Ejecución: Recta
  • Diámetro x diámetro: 76 x 10 mm
  • granulación / granulometría: P 80
  • Máx. número de revoluciones: 20100 /min