Varilla agitadora RS-R2-120

Número de artículo: 626738000
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Tipo de producto Barra agitadora
Longitud 590 mm
Diámetro 120 mm
Carga máxima de la varilla mezcladora Hasta 15 kg, para sujetar en portabrocas

Identificación y clasificación

Número de artículo 626738000
EAN / GTIN 4007430281418
Número del fabricante 626738000
Número L L01750 1245
Fabricante/responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Descripción

Descripción:

  • Ideal para todos los materiales pegajosos y viscosos
  • Efecto de mezcla de abajo hacia arriba, el agitador se enrosca por sí mismo en el material, el anillo tiene un efecto protector para el depósito
  • Especialmente adecuado para adhesivos para azulejos y para la construcción, mortero y revoque premezclado, pasta para emplastecer, solado, masas de resina epoxi, mortero adhesivo, etc. ...

Característica:

  • Diámetro: 120 mm
  • Longitud: 590 mm
  • Máx. Cantidad de material: 10 - 15 kg
  • Tipo de mango: M 14