• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Juego de accesorios SP, 55 piezas

Número de artículo: 626707000
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
Tipo de producto Broca espiral

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 626707000
EAN / GTIN 4007430240248
Número del fabricante 626707000
Número L L01750 847

Descripción

Descripción:

  • Compuesto de: brocas para metal HSS-TiN (14 un.): 1,5 mm x 2, 2,0 mm x 2, 2,5 mm x 1, 3,0 mm x 2, 3,5 mm x 1, 4,0 mm x 1, 4,5 mm x 1, 5,0 mm x 1, 5,5 mm x 1, 6,0 mm x 1, 6,5 mm x 1
  • Brocas para piedra MD (7 un.): 4,0 mm x 1, 5,0 mm x 1, 6,0 mm x 2, 7,0 mm x 1, 8,0 mm x 1, 10,0 mm x 1
  • Brocas para madera (5 un.): respectivamente 1 x 4,0 mm, 5,0 mm, 6,0 mm, 8,0 mm, 10,0 mm; Brocas planas para madera (2 un.): respectivamente 1 x 16,0 mm, 22,0 mm
  • Puntas S 2, L= 25 mm (18 un.): respectivamente 1 x PH 1, PH 2, PH 2, PH 3; PZ 1, PZ 2, PZ 2, PZ 3; SL 4, SL 6, SL 7
  • T 15, T 20, T 25; H 3, H 4, H 5, H 6; llaves de vaso (4 un.): respectivamente 1 x 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm
  • 1 x patrón, 1 x cuchilla de tapicero, 1 x portapuntas mag., 1 x avellanador, 1 x adaptador de llave de vaso
  • Caja robusta, de alta calidad en diseño especial de Metabo