• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Broca hueca HSS 16x55 mm

Número de artículo: 626525000
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
Tipo de producto Broca de centrado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 626525000
EAN / GTIN 4007430197856
Número del fabricante 626525000

Descripción

Descripción:

  • Con vástago Weldon de 19 mm (3/4″)
  • Empleo sólo con espiga de centrar apropiada
  • Adecuada para acero, fundición de acero, metales NF y metales ligeros

Característica:

  • Longitud de trabajo: 55 mm
  • Diámetro: 16 mm
  • Longitud total: 90 mm