{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Salida de velocidad | Para tornillos hexagonales internos | |
| con cabeza esférica | no | |
| Material | acero al cromo-vanadio | |
| Longitud de los lados | 186 mm; 38 mm | |
| Superficie | aplicación niquelada | |
| Modelo | acodadas | |
| Ángulo | 90 | |
| Ancho de llave, Para tornillos hexagonales internos | 6 mm | |
| Tamaño de salida, Para tornillos hexagonales internos | 6 | |
| Tipo de producto | Llave allen | |
| Accionamiento | Mango | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 626105 6 | |
| EAN / GTIN | 4045197921628 | |
| Número del fabricante | 626105 6 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |