Destornillador acodado de 6 caras con bola de bloqueo cromado, Hexágono: 1,5mm

Número de artículo: 626087 1,5
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
55 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Hexágono (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Material: Acero al cromo vanadio

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Hexágono 1,5 mm
Material Acero al cromo vanadio
Perfil de salida Destornillador de 6 caras
Función de soporte Bola de bloqueo con muelle a partir de tam. 3
Superficie cromado
Tipo de producto Destornilladores

Identificación y clasificación

Número de artículo 626087 1,5
EAN / GTIN 4045197954299
Número del fabricante 626087 1,5
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

La bola de bloqueo con muelle de acero de alta calidad mantiene fijamente los tornillos en todas las posiciones. Esta función de bloqueo hace del destornillador una herramienta ideal, sobre todo cuando los tornillos deben introducirse o atornillarse en horizontal, oblicuos hacia arriba o hacia abajo o incluso en agujeros ciegos.

Material:

Acero al cromo-vanadio, completamente templado (tenaz), superficie cromada.