Juego de destornilladores acodados de 6 caras, con cabeza esférica cromado, Número de destornilladores: 9

Número de artículo: 626084 9
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
281 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de destornilladores Establecer precio 9 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Destornilladores

Identificación y clasificación

Número de artículo 626084 9
EAN / GTIN 4062406570392
Número del fabricante 626084 9
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Mango acodado; longitud de los lados optimizada. Con cabeza esférica aplicable hasta una inclinación de 30°.
Hex-Plus a partir del tam. 2 mm.
Acero al cromo-vanadio, completamente templado (tenaz), superficie cromada. El soporte de plástico permite la extracción fácil de cada una de las llaves sin tener que mover otra.

Volumen de suministro:

1 llave acodada n.° 626082: Tam. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10
Almacenamiento en: Soporte de plástico