Llaves acodadas hexagonales fosfatado, Hexágono: 0,7mm

Número de artículo: 626038 0,7
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
589 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Hexágono (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Hexágono 0,7 mm
Longitud de los lados 33×7 mm
Perfil de salida Destornillador de 6 caras
Superficie manganeso-fosfatado
Tipo de producto Destornilladores

Identificación y clasificación

Número de artículo 626038 0,7
EAN / GTIN 4045197921277
Número del fabricante 626038 0,7
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Mango acodado según DIN 911 / DIN ISO 2936. Acero al cromovanadio, superficies frontales mecanizadas en plano y biseladas.
Superficie fosfatada.