• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

10 hojas de lijar adhesivas 100x150 mm, P 240, madera, FMS

Número de artículo: 625609000
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
Tipo de producto Papel abrasivo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 625609000
EAN / GTIN 4007430157577
Número del fabricante 625609000

Descripción

Descripción:

  • Papel de lija de gran calidad con distribución densa y con un alto grado de abrasión
  • Para enchapados, madera maciza, poliéster, chapas de acero y de acero fino, metales NF, metales ligeros
  • P. ej. para el lijado de frentes de armario y laterales enchapados, lijado de piezas de muebles recubiertas de láminas y con cantos de cola termofusible, lijado decorativo de chapas de acero fino, lijado de reparación y desbarbado de cortes de chapa

Característica:

  • Dimensiones: 100 x 150 mm
  • granulación / granulometría: P 240
  • Unidad de venta: 10