Cuchillo de seguridad SECUPRO 625 con HOJA TRAPEZOIDAL 60095, 1 pz

Número de artículo: 625095.02
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Serie SECUPRO 625
Denominación del fabricante SECUPRO 625
Embalaje sueltos
Sello de calidad y comprobación GS TÜV Rheinland
Zona de protección ESD (EPA) no
Área EX no
Color azul; gris
Tipo de producto Cuchillo
Características Manejo monomanual; Hoja bloqueable; Hoja intercambiable; Mango Softgrip
Material cuchilla acero
Profundidad de corte 15 mm
Tipo de hoja Láminas cortantes trapezoidales
Cuchilla redondeada
Aristas de corte Utilizable 2 veces
Clase de seguridad Seguridad muy alta
Tecnología de seguridad Retirada automática de la hoja
Material mango aluminio
Cuchillas en el mango no

Identificación y clasificación

Número de artículo 625095.02
EAN / GTIN 4002632803598
Número del fabricante 625095.02
Número L L60170 908
Fabricante/responsable Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 Solingen, Deutschland, www.martor.de

Descripción

Descripción:

Palanca larga. Hoja corta. Disfrutarlo durante mucho tiempo. Con láminas cortantes trapezoidales redondeado.
La SECUPRO 625 con salida de cuchilla acortada es también una de nuestras mejores cuchillas de pinza ergonómicas. Su afirmación es clara: Premium. Porque en él encontrarás lo que quieren los usuarios profesionales: Un mango fabricado en aluminio. Una palanca de funcionamiento suave para liberar la cuchilla. Una profundidad de corte dosificada adecuadamente en combinación con una retracción de cuchilla totalmente automática. Un cambio de hoja cómodo. Y todo esto es la sensación de confianza de sostener una herramienta de alta gama en su mano.
  • Material básico:
    Aluminio
  • Excelente ergonomía
    Hemos ″construido″ el SECUPRO 625 en las manos del usuario pesado como casi ningún herramienta de corte antes. La palanca larga y suave, el mango redondeado, el agarre suave en la parte posterior del cuchillo – ¡pruébalo tú mismo!
  • Robusto y equilibrado
    como ves y sientes, el mango está hecho de aluminio de alta calidad. El diseño robusto va de la mano con una distribución óptima del peso. Como consecuencia, Sin debilitamiento de herramientas y usuarios. Tampoco para cortes de fuerza.
  • Exigente material de corte o cambios de dirección para las aplicaciones más difíciles
    : No hay problema para el SECUPRO 625 con Short láminas cortantes trapezoidales. Ambos juntos son ideales para cortes con alta resistencia al corte, por ejemplo, para rollo de material o caucho.

  • Incluso con una profundidad de corte de ″solo″ 15 mm, todos los envases comunes se pueden abrir, pero sin acercarse demasiado al contenido del envase. La punta redondeada de la cuchilla también contribuye a una mayor protección del producto.
  • Seguro todo el camino
    Mientras que puede confiar en el retracción de la hoja en el área de agarre frontal, un fusible le espera más atrás. Esto le permite bloquear la palanca y evitar que la cuchilla se dispare accidentalmente.

Característica:

  • Mango: Palanca
  • Manejo: Diestro y zurdo
  • Tecnología de seguridad I: Muy alta seguridad (SECUPRO)
  • Tecnología de seguridad II: Retirada totalmente automática de la hoja
  • Cerradura de transporte: Sí
  • Disparador: Mano
  • Ergonomía: Especialmente ergonómico
  • Profundidad de corte (resumida): 15 mm
  • Materiales de corte principales: Cartón: Hasta 2-ply, cartón: 1-ply, flejado plástico, rollo de material derinding, caucho, cuero, Suelo de PVC, cubriendo, textil, abrigo, estiramiento, Película de encogimiento, película y telas de papel, fieltro, cinta adhesiva, tela no tejida
  • Propiedades de abrasión: La más alta protección contra la abrasión
  • Bracket/eyelet: Sí
  • Rasguño de cinta: No.
  • Material básico: Aluminio
  • Softgrip: Sí
  • Metal detectable: No.
  • Cuchilla montada: 60095,70
  • Cuchilla opcional: 60099,70, 160099,70, 99,70, 199,70, 98,70
  • Forma de la hoja montada (cuchilla): Láminas cortantes trapezoidales
  • Cuchilla montada aristas de corte (cuchilla): 2 veces utilizable
  • Cuchillas de repuesto en el mango: No.
  • Cambio de hoja sin herramientas: Sí
  • Cambio de hoja bloqueable: No.
  • Como posible artículo promocional: Sí
  • GS Carácter (texto): TÜV-/VPA-probado