• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Disco de fibra 230 mm P 40, CN

Número de artículo: 624228000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 25 Piezas
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
Tipo de producto Muela de fibra

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 624228000
EAN / GTIN 4007430409799
Número del fabricante 624228000

Descripción

Descripción:

  • Para su empleo en el sector metalúrgico.
  • Para trabajos de amolado bastos y finos.
  • Tratamiento de costuras de soldadura, desoxidación, desbarbado.
  • Alta potencia abrasiva con alta duración
  • Aspecto uniforme del rectificado
  • Velocidad máxima de trabajo 80 m/s
  • ¡Discos de fibra para sujetar en el plato soporte!

Característica:

  • Diámetro x diámetro: 230 x 22,23 mm
  • granulación / granulometría: P 40
  • máx. número de revoluciones: 6600 /min