• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

100 hojas para sierra de calar ″fast wood″ 74/ 4,0 mm

Número de artículo: 623712000
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
Tipo de producto Hoja de sierra de calar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 623712000
EAN / GTIN 4007430165640
Número del fabricante 623712000

Descripción

Descripción:

  • cortes rectos y rápidos

Característica:

  • Versión: Tierra / cónica
  • Espesor: 1,25 mm
  • Conforme a Bosch Tipo: T 144 D.
  • Material: HCS
  • Idoneidad del material: Madera dura / madera blanda / aglomerado / tableros de carpintería 5-50 mm / para cortes rápidos
  • Longitud útil: 74 mm
  • Descripción del producto: Cortes rápidos y rectos
  • Unidad de venta: 100
  • paso de dientes: 4,0 mm