• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

5 hojas para sierra de calar ″precision wood″ 104/ 4,0 mm

Número de artículo: 623679000
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
Tipo de producto Hoja de sierra de calar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 623679000
EAN / GTIN 4007430127600
Número del fabricante 623679000

Descripción

Descripción:

  • extremadamente robustas gracias a la hoja de sierra extragruesa
  • cortes exactos, de ángulos precisos

Característica:

  • Versión: Tierra / diente-tierra
  • Espesor: 1,7 mm
  • Conforme a Bosch Tipo: T 344 DP
  • Material: HCS
  • Idoneidad del material: Madera dura / madera blanda / aglomerado / tableros de carpintería 5-100 mm / tablero de fibras 5-100 mm / para cortes de ángulo preciso / extra grueso
  • Longitud útil: 104 mm
  • Unidad de venta: 5
  • paso de dientes: 4,0 mm