• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

5 hojas para sierra de calar ″basic metal″ 66/ 0,7 mm

Número de artículo: 623636000
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
Tipo de producto Hoja de sierra de calar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 623636000
EAN / GTIN 4007430407412
Número del fabricante 623636000
Número L L01750 1795

Descripción

Descripción:

  • buenos resultados de corte con buena duración

Característica:

  • Versión: Fresado / corrugado
  • Espesor: 1 mm
  • Conforme a Bosch Tipo: T 118 G.
  • Material: HSS
  • Idoneidad del material: Láminas de acero 0,5-1,5 mm / metales no ferrosos
  • Longitud útil: 66 mm
  • Descripción del producto: Buenos resultados de corte con buena durabilidad/duración/vida útil
  • Unidad de venta: 5
  • paso de dientes: 0,7 mm